Schneider - Keret 5-ös üveg onyx fekete IP20 GT73756 - MTN404503
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 5
Egységek száma függőlegesen - 5
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485111087
Sonepar cikkszám
GT73756
Gyártói cikkszám
MTN404503
Gyártói típuskód
Merten WD MTN404503
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
5
Egységek száma függőlegesen:
5
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
üveg
Anyag minősége:
üveg
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Igen
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Szélesség:
90 mm
Magasság:
374.8 mm
Mélység:
10.1 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm