Schneider - Késes olvadóbiztosító betét 10A GG SX004295 - DF2FGN10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00
Feszültség fajtája - AC
Névleges áram - 10 A
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Kijelző típusa - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110348446
Sonepar cikkszám
SX004295
Gyártói cikkszám
DF2FGN10
Gyártói típuskód
DF2FGN10
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH00
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
10 A
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Kijelző típusa:
nélkül
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - Késes olvadóbiztosító betét 10A GG