Schneider - Keskeny hűtőe. Inox1100W 230V50/60Hz UL SX010512 - NSYCUSX1K1UL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480676895
Sonepar cikkszám
SX010512
Gyártói cikkszám
NSYCUSX1K1UL
Gyártói típuskód
NSYCUSX1K1UL
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
1100 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
495 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
1696 mm
Mélység:
195 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
50-50 °C