Schneider - Keskeny hűtőegység 1100W 230V 50/60Hz UL SX010469 - NSYCUS1K1UL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480676888
Sonepar cikkszám
SX010469
Gyártói cikkszám
NSYCUS1K1UL
Gyártói típuskód
NSYCUS1K1UL
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
1100 W
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
50-50 °C
Szélesség:
495 mm
Magasság:
1696 mm
Mélység:
195 mm