Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Keskeny hűtőegység 1500W 230V50/60Hz UL SX010471 - NSYCUS1K5UL

MásolásMásolás
Schneider - Keskeny hűtőegység 1500W 230V50/60Hz UL SX010471

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480676932

Sonepar cikkszám

SX010471

Gyártói cikkszám

NSYCUS1K5UL

Gyártói típuskód

NSYCUS1K5UL

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:

1500 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

495 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Fűtési funkcióval:

Nem

Magasság:

1696 mm

Mélység:

195 mm

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

50-50 °C

Kapcsolószekrény-rendszerek - CM vízszintes csukló 80mm