Schneider - Keskeny hűtőegység Inox 1100W2Px460V UL SX010511 - NSYCUSX1K12P4UL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-460 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 460-460 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480703973
Sonepar cikkszám
SX010511
Gyártói cikkszám
NSYCUSX1K12P4UL
Gyártói típuskód
NSYCUSX1K12P4UL
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
400-460 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
460-460 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
1100 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
495 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
1696 mm
Mélység:
195 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
50-50 °C