Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep PN16 VG222-80-100 SX080500 - VG221F-80C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 3 coll (80)
1. csatlakozó - perem/karima
Ház anyaga - öntöttvas
Anyag minősége - öntött vas GG 25 (GJL-250)
Cikk nyomásfokozata - PN 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489646271
Sonepar cikkszám
SX080500
Gyártói cikkszám
VG221F-80C
Gyártói típuskód
VG221F-80C
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
3 coll (80)
1. csatlakozó:
perem/karima
Ház anyaga:
öntöttvas
Anyag minősége:
öntött vas GG 25 (GJL-250)
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték:
100
1. csatlakozó külső csőátmérője:
80 mm
Karima nyomásfokozata:
PN 16
Felület:
kezeletlen
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
Használati vízhez alkalmas:
Igen
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.03 %
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
45 mm
Működési hőmérséklet (folyamatos):
150-150 °C