Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep V222/150/350 SX107142 - 7212270000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 6 coll (150)
1. csatlakozó - perem/karima
Ház anyaga - öntöttvas
Anyag minősége - öntött vas GG 25 (GJL-250)
Cikk nyomásfokozata - PN 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658342
Sonepar cikkszám
SX107142
Gyártói cikkszám
7212270000
Gyártói típuskód
7212270000
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
6 coll (150)
1. csatlakozó:
perem/karima
Ház anyaga:
öntöttvas
Anyag minősége:
öntött vas GG 25 (GJL-250)
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték:
350
1. csatlakozó külső csőátmérője:
150 mm
Karima nyomásfokozata:
PN 16
Felület:
kezeletlen
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
Használati vízhez alkalmas:
Igen
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.005 %
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
50 mm
Működési hőmérséklet (folyamatos):
150-150 °C