Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep V232/32/16 SX107150 - 7213242000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 1.1/4 coll (32)
1. csatlakozó - perem/karima
Ház anyaga - egyéb
Anyag minősége - egyéb
Cikk nyomásfokozata - PN 25
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658410
Sonepar cikkszám
SX107150
Gyártói cikkszám
7213242000
Gyártói típuskód
7213242000
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
1.1/4 coll (32)
1. csatlakozó:
perem/karima
Ház anyaga:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Cikk nyomásfokozata:
PN 25
KVS-érték:
16
1. csatlakozó külső csőátmérője:
32 mm
Karima nyomásfokozata:
PN 25
Felület:
kezeletlen
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
Használati vízhez alkalmas:
Igen
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.02 %
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
20 mm
Működési hőmérséklet (folyamatos):
150-150 °C