Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep VG211/15/4 SX080511 - VGS211F-15CS08

MásolásMásolás
Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep VG211/15/4 SX080511

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 1/2 coll (15)

  • 1. csatlakozó - perem/karima

  • Ház anyaga - öntöttvas

  • Anyag minősége - öntött vas GG 25 (GJL-250)

  • Cikk nyomásfokozata - PN 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489660925

Sonepar cikkszám

SX080511

Gyártói cikkszám

VGS211F-15CS08

Gyártói típuskód

VGS211F-15CS08

Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:

1/2 coll (15)

1. csatlakozó:

perem/karima

Ház anyaga:

öntöttvas

Anyag minősége:

öntött vas GG 25 (GJL-250)

Cikk nyomásfokozata:

PN 16

KVS-érték:

4

1. csatlakozó külső csőátmérője:

15 mm

Karima nyomásfokozata:

PN 16

Felület:

kezeletlen

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Padló karakterisztika:

egyenlő arányú

Automata leeresztő vezérlés:

Nem

Használati vízhez alkalmas:

Igen

KVS-érték szivárgási veszteség:

0.02 %

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Technológiai vízhez alkalmas:

Igen

Lökethossz:

16.5 mm

Működési hőmérséklet (folyamatos):

200-200 °C

Kétjáratú karimás szabályzó szelep VG211/15/4