Schneider - Kétjáratú karimás szabályzó szelep VG211/40/24 SX080515 - VGS211F-40CS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 1.1/2 coll (40)
1. csatlakozó - perem/karima
Ház anyaga - öntöttvas
Anyag minősége - öntött vas GG 25 (GJL-250)
Cikk nyomásfokozata - PN 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489660963
Sonepar cikkszám
SX080515
Gyártói cikkszám
VGS211F-40CS
Gyártói típuskód
VGS211F-40CS
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
1.1/2 coll (40)
1. csatlakozó:
perem/karima
Ház anyaga:
öntöttvas
Anyag minősége:
öntött vas GG 25 (GJL-250)
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
KVS-érték:
25
1. csatlakozó külső csőátmérője:
40 mm
Karima nyomásfokozata:
PN 16
Felület:
kezeletlen
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
Használati vízhez alkalmas:
Igen
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.02 %
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
25 mm
Működési hőmérséklet (folyamatos):
200-200 °C