Schneider - Kétjáratú menetes szabályzó szelep V211T/50/38 SX107152 - 7211744000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - egyéb
Anyag minősége - egyéb
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 2 coll (50)
1. csatlakozó külső csőátmérője - 50 mm
1. csatlakozó - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489658281
Sonepar cikkszám
SX107152
Gyártói cikkszám
7211744000
Gyártói típuskód
7211744000
Ház anyaga:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
2 coll (50)
1. csatlakozó külső csőátmérője:
50 mm
1. csatlakozó:
egyéb
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Karima nyomásfokozata:
PN 16
Működési hőmérséklet (folyamatos):
120-120 °C
Felület:
kezeletlen
KVS-érték:
38
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.005 %
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Lökethossz:
20 mm
Használati vízhez alkalmas:
Igen
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen