Schneider - Kétjáratú menetes szabályzó szelep V241/15/4.0 SX054918 - 7214130000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője - 1/2 coll (15)
1. csatlakozó - egyéb
Ház anyaga - bronz
Anyag minősége - bronz (Rg 5)
Cikk nyomásfokozata - PN 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054918
Gyártói cikkszám
7214130000
Gyártói típuskód
7214130000
Csatlakozó 1 névleges belső átmérője:
1/2 coll (15)
1. csatlakozó:
egyéb
Ház anyaga:
bronz
Anyag minősége:
bronz (Rg 5)
Cikk nyomásfokozata:
PN 16
Kuplungcsatlakozóval 1:
Igen
KVS-érték:
4
1. csatlakozó külső csőátmérője:
15 mm
Karima nyomásfokozata:
PN 16
Kuplungcsatlakozóval 2:
Igen
Felület:
kezeletlen
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Automata leeresztő vezérlés:
Nem
Max. nyomáskülönbség nyitott állapotban:
6 bar
Használati vízhez alkalmas:
Igen
KVS-érték szivárgási veszteség:
0.02 %
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Technológiai vízhez alkalmas:
Igen
Lökethossz:
20 mm
Hosszúság 1-es csatlakozó:
0 mm
Beállítási arány:
200 %
Hosszúság 2-es csatlakozó:
0 mm
Tengelymagasság:
0 mm
Valós munkahossz 1-es csatlakozó:
0 mm
Valós munkahossz 2-es csatlakozó:
0 mm
Működési hőmérséklet (folyamatos):
150-150 °C