Schneider - Kettősfejű nyomógomb, műanyag SN029521 - ZB5AW7A1715
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - fehér
Lencse formája - négyszögletű
Gomb építési formája - lapos
Megvilágítható - Igen
Parancshelyek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119043403
Sonepar cikkszám
SN029521
Gyártói cikkszám
ZB5AW7A1715
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AW7A1715
Gomb színe:
fehér
Lencse formája:
négyszögletű
Gomb építési formája:
lapos
Megvilágítható:
Igen
Parancshelyek száma:
2
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Feliratozott:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb