Schneider - Kétutú, keverőszelep VTRE-F DN 125 SX054945 - 7317067000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges belső átmérő - 5 coll (125)
Anyag minősége - egyéb
Összes csatlakozás külső csőátmérője - 125 mm
Cikk nyomásfokozata - PN 6
Csatlakozók - perem/karima
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054945
Gyártói cikkszám
7317067000
Gyártói típuskód
7317067000
Névleges belső átmérő:
5 coll (125)
Anyag minősége:
egyéb
Összes csatlakozás külső csőátmérője:
125 mm
Cikk nyomásfokozata:
PN 6
Csatlakozók:
perem/karima
Karima nyomásfokozata:
PN 6
Felület:
kezeletlen
KVS-érték:
280
KVS-érték szivárgási veszteség:
1 %
Padló karakterisztika:
egyenlő arányú
Kézi irányítás:
Nem
Beépítési mód, osztott:
Nem
Ház anyaga:
öntöttvas
Nullafeszültség csökkenés:
nélkül
Állapotjelentés:
nélkül
Beállítható állapotjelzés:
Nem
Beállítható működési tartomány:
Nem
Működési hőmérséklet (folyamatos):
-10-110 °C
Segédérintkező:
Nem
Végérintkezőkkel:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-10-110 °C
Magasság:
255 mm
Szélesség:
310 mm
Mélység:
305 mm