Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló 10A 2P 2állású váltó 4 csatornás IP20 SN000643 - A9E15121

MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 10A 2P 2állású váltó 4 csatornás IP20 SN000643

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló

  • Záróérintkezők száma - 4

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480376993

Sonepar cikkszám

SN000643

Gyártói cikkszám

A9E15121

Gyártói típuskód

ICMD A9E15121

Kapcsolási funkció:

irányítókapcsoló

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Névleges áram:

10 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

415 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Legkisebb bemérési feszültség:

0 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

0 kA

Névleges kapcsolási képesség:

0 kA

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

2

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

75 mm

Védettség:

IP20

Felirat/jelzés:

egyéb

Kézi kapcsoló 10A 2P 2állású váltó 4 csatornás IP20