Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló 160A BE/KI hátsó rögz 3pol piros kar G17919 - 31184

MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 160A BE/KI hátsó rögz 3pol piros kar G17919

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Névleges tartós áram Iu - 160 A

  • Pólusszám - 3

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Működtető elem színe - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430311843

Sonepar cikkszám

G17919

Gyártói cikkszám

31184

Gyártói típuskód

INV160 31184

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Névleges tartós áram Iu:

160 A

Pólusszám:

3

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

piros

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

0-690 V

Reteszelhető:

Igen

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Központi mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

0 kW

Kapcsolók száma:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

160 A

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

160 A

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:

36 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Motorhajtás opcionális:

Nem

Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:

8.5 kA

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Segédérintkezők száma, váltó:

2

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

75 kW

Integrált motormeghajtás:

Nem

Nyomógomb 16mm jelölő fedőlapkák , téglalap