Schneider - Kézi kapcsoló 160A BE/KI hátsó rögz 4pol fekete kar G16831 - 31105
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Névleges tartós áram Iu - 160 A
Pólusszám - 4
Főkapcsoló kivitel - Igen
Működtető elem színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430311058
Sonepar cikkszám
G16831
Gyártói cikkszám
31105
Gyártói típuskód
INS 31105
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Névleges tartós áram Iu:
160 A
Pólusszám:
4
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Működtető elem színe:
fekete
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
690-690 V
Reteszelhető:
Igen
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Elosztó beépítésére alkalmas:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Központi mellső rögzítésre alkalmas:
Igen
Négy-lyukas mellső rögzítésre alkalmas:
Igen
Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:
0 kW
Kapcsolók száma:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:
160 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
160 A
Köztes beépítésre alkalmas:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram Iq:
330 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Motorhajtás opcionális:
Nem
Névleges rövididejű áramszilárdság Icw:
8.5 kA
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Segédérintkezők száma, váltó:
2
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
75 kW
Integrált motormeghajtás:
Nem
Szélesség:
140 mm
Magasság:
136 mm
Mélység:
96 mm