Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló 20A be-ki mellső rögz GT18649 - K2A001ALH

MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló 20A be-ki mellső rögz GT18649

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 1

  • Nulla állással - Igen

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

  • Névleges tartós áram Iu - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110979497

Sonepar cikkszám

GT18649

Gyártói cikkszám

K2A001ALH

Gyártói típuskód

Harmony K2A001ALH

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

1

Nulla állással:

Igen

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Névleges tartós áram Iu:

20 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

8 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

Komplett készülék a házban:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Kézi kapcsoló 20A be-ki mellső rögz