Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló főérintkező elem 25A G03713 - VZ0

MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló főérintkező elem 25A G03713

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 20 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110551853

Sonepar cikkszám

G03713

Gyártói cikkszám

VZ0

Gyártói típuskód

VARIO VZ0

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

20 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nélkül

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Kézi kapcsoló főérintkező elem 25A