Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló gumitömítés karhoz IP40 9090 G03733 - KZ67

MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló gumitömítés karhoz IP40 9090 G03733

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Belső átmérő - 0 mm

  • Anyag - egyéb

  • Vastagság - 0 mm

  • Átvezetések száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110552300

Sonepar cikkszám

G03733

Gyártói cikkszám

KZ67

Gyártói típuskód

KZ67

Külső átmérő:

0 mm

Belső átmérő:

0 mm

Anyag:

egyéb

Vastagság:

0 mm

Átvezetések száma:

1

Anyag minősége:

egyéb

A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:

0

PG menetméretéhez:

0

Alátétkoronggal:

Nem

IP 65 tömít. 90x90mm-es elől.hoz és el. szer. vezetőp. kapcs.hoz -5-ös készl.. termékcsalád: Mini-VARIO - tartozék/külön alkatrész megjelölése: plomba - tartozék/külön alkatrész típusa: plomba - tartozék/külön alkatrész kategória: védelmi kiegészítők - termékkompatibilitás: V3 - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: szakaszolókapcsoló 90 x 90 mm előlappal. Előnyök : Engedje át magát a hihetetlenül egyszerű irányításnak. Három sorozatával teljes kínálatot nyújtva a, K család kapcsolói a beállítás egyszerűségét ötvözik a rugalmassággal: különböző rögzítési módszerek, teljes termékek vagy összetevők felhasználói összeállításhoz (közdarabokkal használt vázak és fejek a Harmony termékcsaládból stb.).. Alkalmazások: - Ipar és építőipar: kezelőpanelek és konzolok kialakításához. Egyszerű gépek és folyamatszabályozás közvetlen irányítására használhatók....