Schneider - Kézi kapcsoló működtetőfej cimkével GT71799 - KBC1H61
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 2
Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú
Megvilágítható - Nem
Működtető elem színe - fekete
Lencse formája - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110980554
Sonepar cikkszám
GT71799
Gyártói cikkszám
KBC1H61
Gyártói típuskód
KBC1H61
Kapcsolóállások száma:
2
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Megvilágítható:
Nem
Működtető elem színe:
fekete
Lencse formája:
négyzetes
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65