Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézi kapcsoló segédérintkező váltó 1ny1z GT32306 - 49883

MásolásMásolás
Schneider - Kézi kapcsoló segédérintkező váltó 1ny1z GT32306

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 1

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 2 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430498834

Sonepar cikkszám

GT32306

Gyártói cikkszám

49883

Gyártói típuskód

49883

Váltóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

2 A

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

felpattintható

Segédérintkező 1NO 1NC szabványos, ISFT100..160-hoz. termékcsalád: ISFT160 - készülék rövid megnevezése: segédérintkező - termék vagy komponens típusa: segédérintkezők - jelérzékelők összeállítása: 1 C/O. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A kisfeszültségű alkalmazások igényét teljesítve a Fupact biztosítós szakaszolókapcsolók a felhasználóknak maximális biztonságot nyújtanak.... Alkalmazások: Kisfeszültségű hálózatok védelme és vezérlése:, Energiaelosztás, Motorvédelem, Közcélú energiaelosztás..