Schneider - Kézi kapcsolófej kulcsos Ronis 455 GT88513
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 0
Igazoló elem típusa - kulcsos
Megvilágítható - Nem
Működtető elem színe - egyéb
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110980806
Sonepar cikkszám
GT88513
Gyártói cikkszám
KAXZ1S141
Gyártói típuskód
Harmony KAXZ1S141
Kapcsolóállások száma:
0
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Megvilágítható:
Nem
Működtető elem színe:
egyéb
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65/IP67
Kézi kapcsolófej kulcsos Ronis 455