Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézikapcsoló, 10A, irányváltó SN028938 - K10B006TCH

MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló, 10A, irányváltó SN028938

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átkapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 1

  • Névleges tartós áram Iu - 10 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110076516

Sonepar cikkszám

SN028938

Gyártói cikkszám

K10B006TCH

Gyártói típuskód

Harmony K10B006TCH

Kivitel:

átkapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

1

Névleges tartós áram Iu:

10 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65/IP67

Komplett készülék a házban:

Igen

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

2 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Ház anyaga:

egyéb

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Kézikapcsoló, 10A, irányváltó