Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézikapcsoló, 12A, D22, 1P, fi30, ki-be SN029098 - K1B003TCH

MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló, 12A, D22, 1P, fi30, ki-be SN029098

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 1

  • Névleges tartós áram Iu - 12 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 1.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110978476

Sonepar cikkszám

SN029098

Gyártói cikkszám

K1B003TCH

Gyártói típuskód

K1B003TCH

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

1

Névleges tartós áram Iu:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

3.3 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Vezetőpálya kapcsoló, 1-pólusú, 90°, 12A, O 22mm-hez. termékcsalád: Harmony K - komponens neve: K1 - Ith konvencionális szabad levegő termikus áram: 12 A - termék szerelése: mellső szerelésű - forgatófogantyús lakat: nélkül - cam kapcsoló funkciók: KI-BE kapcsoló - visszatérés: húzórugó 120°-ról 90°-ra - pólusok megnevezése: 1P - kapcsolási helyzetek: jobb: 0° - 90° - 120° - IP védettségi szint: IP65 megfelel NF C 20-010, IP65 megfelel IEC 529. Előnyök : Engedje át magát a hihetetlenül egyszerű irányításnak. Három sorozatával teljes kínálatot nyújtva a, K család kapcsolói a beállítás egyszerűségét ötvözik a rugalmassággal: különböző rögzítési módszerek, teljes termékek vagy összetevők felhasználói összeállításhoz (közdarabokkal használt vázak és fejek a Harmony termékcsaládból stb.).. Alkalmazások: - Ipar és építőipar: kezelőpanelek és konzolok kialakításához. Egyszerű gépek és folyamatszabályozás közvetlen irányítására használhatók....