Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézikapcsoló, 12A, multifix, 1P, fi30, ki-be SX005552 - K1B004TLH

MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló, 12A, multifix, 1P, fi30, ki-be SX005552

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - be-/kikapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 1

  • Névleges tartós áram Iu - 12 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 1.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110978506

Sonepar cikkszám

SX005552

Gyártói cikkszám

K1B004TLH

Gyártói típuskód

K1B004TLH

Kivitel:

be-/kikapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

1

Névleges tartós áram Iu:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Komplett készülék a házban:

Igen

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

3.3 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kézikapcsoló, 12A, multifix, 1P, fi30, ki-be