Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézikapcsoló, 20A, D22, 1P, 5fok.fokozatkapcsoló SX005868 - K2E005NCH

MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló, 20A, D22, 1P, 5fok.fokozatkapcsoló SX005868

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - fokozatkapcsoló

  • Nulla állással - Nem

  • Pólusszám - 1

  • Névleges tartós áram Iu - 20 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110980134

Sonepar cikkszám

SX005868

Gyártói cikkszám

K2E005NCH

Gyártói típuskód

K2E005NCH

Kivitel:

fokozatkapcsoló

Nulla állással:

Nem

Pólusszám:

1

Névleges tartós áram Iu:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Komplett készülék a házban:

Igen

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kézikapcsoló, 20A, D22, 1P, 5fok.fokozatkapcsoló