Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézikapcsoló, 20A, D22, 2P, 2fok.+0 fokozatkapcsoló SX005854 - K2D012QCH

MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló, 20A, D22, 2P, 2fok.+0 fokozatkapcsoló SX005854

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 2

  • Nulla állással - Igen

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

  • Névleges tartós áram Iu - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110980158

Sonepar cikkszám

SX005854

Gyártói cikkszám

K2D012QCH

Gyártói típuskód

K2D012QCH

Kivitel:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

2

Nulla állással:

Igen

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Névleges tartós áram Iu:

20 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Mellső rögzítésre alkalmas:

Igen

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

Komplett készülék a házban:

Igen

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kézikapcsoló, 20A, D22, 2P, 2fok.+0 fokozatkapcsoló