Schneider - Kézikapcsoló test SX005845 - K2D004H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - be-/kikapcsoló
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram Iu - 20 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110446715
Sonepar cikkszám
SX005845
Gyártói cikkszám
K2D004H
Gyártói típuskód
Harmony K2D004H
Kivitel:
be-/kikapcsoló
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram Iu:
20 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Komplett készülék a házban:
Nem
Mellső rögzítésre alkalmas:
Nem
Elosztó beépítésére alkalmas:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
8 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Köztes beépítésre alkalmas:
Nem
Igazoló elem típusa:
egyéb
Segédérintkezők száma, záró:
0
Ház anyaga:
műanyag
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Padlóra rögzítésre alkalmas:
Nem