Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kézikapcsoló test SX005904 - K2G007QL

MásolásMásolás
Schneider - Kézikapcsoló test SX005904

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Nulla állással - Nem

  • Pólusszám - 0

  • Névleges tartós áram Iu - 0 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0 kW

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110797602

Sonepar cikkszám

SX005904

Gyártói cikkszám

K2G007QL

Gyártói típuskód

K2G007QL

Nulla állással:

Nem

Pólusszám:

0

Névleges tartós áram Iu:

0 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Komplett készülék a házban:

Nem

Mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Elosztó beépítésére alkalmas:

Nem

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Köztes beépítésre alkalmas:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kézikapcsoló test