Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr 2M-os tömör homloklap GT06133 - 03802

MásolásMásolás
Schneider - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr 2M-os tömör homloklap GT06133

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430038023

Sonepar cikkszám

GT06133

Gyártói cikkszám

03802

Gyártói típuskód

Prisma Plus 03802

Szélesség:

500 mm

Magasság:

100 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasságegységek száma (HE):

2

Felület kivitele:

porszórt

Teli előlap Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma Pack 160 elosztószekrény, Prisma G elosztószekrény és Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis-kezelést és forró polimerezett poliészter elleni védelmet tartalmaz. Matt vagy sima felületi bevonattal és fehér (RAL 9001) színben, acél kivitelben. 2 db 50 mm-es függőleges modulhoz használható. 1 darabos tételben értékesítve. Az IK07 megfelel az EN/IEC 62262 szabványnak. Az ASEFA tanúsítja. Megfelel az IEC 61439-1 és az IEC 61439-2 jelű szabványnak is. Megfelel a Green Premium (RoHS/REACH) előírásnak is.