Schneider - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr 3M-os tömör homloklap GT06134 - 03803
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 650 mm
Magasság - 150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Anyag - műanyag
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430038030
Sonepar cikkszám
GT06134
Gyártói cikkszám
03803
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03803
Szélesség:
650 mm
Magasság:
150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Teli előlap Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma G elosztószekrény és a Prisma Pack 250 elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. Matt vagy sima felületi bevonattal és fehér (RAL 9001) színben, acél kivitelben. 3 db 50 mm-es függőleges modulhoz használható. 1 darabos tételben értékesítve. Az IK07 megfelel az EN/IEC 62262 szabványnak. Az ASEFA tanúsítja. Megfelel mind az IEC 61439-1, mind az IEC 61439-2 jelű szabványnak. Megfelel a Green Premium (RoHS/REACH) előírásnak is.