Schneider - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr 400x400 mm maszkos szekr váz GT12943 - 08404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szerelő stég
Szélesség - 400 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430084044
Sonepar cikkszám
GT12943
Gyártói cikkszám
08404
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08404
Kivitel:
szerelő stég
Szélesség:
400 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Prisma elosztószekrény keretrendszer. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Négy darab keresztmerevítőt, rögzítő hardvert, egymás mellé illesztő készletet és két keretet tartalmaz. Elektroforézis-kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. Kombinálható egymás mellett és egymásnak háttal. Felszerelhető 400 mm széles kábelkábelmezőben. Matt vagy sima felületi bevonattal és fehér (RAL 9001) színnel rendelkezik. Megfelel az IEC 62208 jelű szabványnak. Megfelel a Green Premium (RoHS/REACH) előírásnak is.