Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr csuklós homloklaptartó keret W400 GT50434 - 08564

MásolásMásolás
Schneider - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Elosztószekr csuklós homloklaptartó keret W400 GT50434

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 2000 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430085645

Sonepar cikkszám

GT50434

Gyártói cikkszám

08564

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08564

Szélesség:

400 mm

Magasság:

2000 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasságegységek száma (HE):

36

Felület kivitele:

porszórt

Prisma Plus, P System, előlapmegtámasztó-keret, W = 400mm Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szekrény mérete a beépítendő megszakító méretétől és a csatlakozások típusától függ. A különböző készülékek beépítéséhez szerelőlapok és homloklapok állnak rendelkezésre. A gyártó által tesztelt megoldások a magas rendelkezésreállást, nagy megbízhatóságot és a biztonságot szavatolják.. A Prisma Plus elosztóberendezések könnyedén bővíthetők anélkül, hogy az eredeti berendezés teljesítményére kihatással lenne.... Alkalmazások: A Prisma Plus kapcsolószekrény-családok a szolgáltatói és ipari létesítményekben villamos energiaelosztási feladatokat látnak el 3200A-ig....