Schneider - KIÁRUSÍTÁS - Készlet erejéig! Lakáselosztó 8mod sülly átl ajtóval+PEN sín - a készlet erejéig IP40 SN003289 - EZ9E108S2F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 8
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480768576
Sonepar cikkszám
SN003289
Gyártói cikkszám
EZ9E108S2F
Gyártói típuskód
Easy9 EZ9E108S2F
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
8
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
205 mm
Védettség:
IP40
Magasság:
220 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél kivitel:
zárt
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Mélység:
65 mm
Zárral:
Nem
Sorolható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Zárás módja:
egyéb
DIN-sín:
Nem
RAL-szám:
0
EMC változat:
Nem
Lakáselosztó 8mod sülly átl ajtóval+PEN sín