Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kiegészítő bemeneti EMC szűrő 'footprint' S6 méret SN026771 - VW3A4406

MásolásMásolás
Schneider - Kiegészítő bemeneti EMC szűrő 'footprint' S6 méret SN026771

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - szűrő

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118065635

Sonepar cikkszám

SN026771

Gyártói cikkszám

VW3A4406

Gyártói típuskód

VW3A4406

Tartozék fajtája:

szűrő

Extra EMC input-filter, 3 fázisos táp, 90A. termékcsalád: Altivar - termék vagy komponens típusa: EMC bemeneti szűrő - terjedelmi kompatibilitás: Altivar 71, Altivar 61 - termékspecifikus alkalmazás: rádió interferencia bemenet szűrő - névleges áramerősség: 90 A - termikus veszteségek: 27.1 Wfor ATV21HD22M3X, 34 Wfor 200...240 V AC ATV61/ATV71 variable speed drives, 7.3 Wfor ATV21HD22N4, 11 Wfor 380...480 V AC ATV61/ATV71 variable speed drives, 13.5 Wfor ATV21HD30N4 - fázisok hálózatszáma: háromfázisú. Előnyök : Energiafogyasztás közvetlen megtekintése. Hibaészlelés a gyors beavatkozás érdekében: szíjszakadás, szivattyú folyadékmentes üzeme, fázishiba, táphiba stb. Megelőző karbantartás a költségek csökkentése és a berendezés optimális működése érdekében: riasztás hibánál, üzemidő stb. Eszközök a telepítés végrehajtásához, paraméterezéséhez és megtekintéséhez (távoli grafikus terminál 6 nyelven, Multi-Loader, Bluetooth és SoMove Mobile). Kis méret. Folyamatos működés biztosítása. Célorientált „épületkezelő” funkciók (vészüzemmód, felügyelet-nyilvántartás, mechanikai védelmi funkció stb.... Alkalmazások: Kisebb zajszennyezés (légáramlás, motorok stb. Okozta zaj). A hajtómű-részegységek szakadásának érzékelése. Füstelszívás: kényszerített indítás hibagátlással. Automatikus újraindítás. Folyadékfeldolgozás optimális szabályozása. PID-szabályozó használata (hőmérséklet, áramlási sebesség, nyomás stb.). állítható áramlási sebességek a jobb energiahasznosítás érdekében. Alulterhelés/túlterhelés, szivattyú folyadékmentes üzemének érzékelése. Többmotoros konfiguráció. üzemidő korlátozása kis fordulatszámon. Elalvás/feléledés funkció.... Előnyök : Az alkalmazások központi részében!. Nyitott az alapvető épület- és ipari kommunikációs hálózatokhoz. Az intelligens Altivar 61 igényei szerint testreszabható.... Alkalmazások: Az ipari és épületellátó alkalmazásokban szivattyúkhoz és ventilátorokhoz készült választék: kivételes teljesítmény, fejlett funkciók.. Kiváló teljesítmény a változtatható nyomatékú alkalmazásokban:, Ventilátor: biztonság kényszerműködési funkciókkal (hibák kizárása, forgásirány választása és fordulatszám-alapjel)., Többszivattyús: a többszivattyús programozható kártyával az Altivar 61 rugalmasságot, felhasználóbarát működtetést és illeszthetőséget biztosít több szivattyú kezeléséhez., Szivattyúk: alapvető fontosságú funkciók a berendezés védelméhez az alulterhelés, a túlterhelés és a folyadék hiányának érzékelésével.... Előnyök : Friss levegő alkalmazásaihoz!. Nyitott az alapvető épületkommunikációs hálózatokhoz. Kompakt és gazdaságos kialakítás különös tekintettel az igények kielégítésére.... Alkalmazások: Az épületellátó (HVAC) alkalmazásokhoz készült választék. Az összes alapvető fontosságú funkció változtatható nyomatékú szivattyúkhoz és ventilátorokhoz:, Szabályozó, előre beállított, Automatikus újraindítás, visszaállítás menet közben, Kihagyott frekvenciák, Szíjszakadás érzékelése, Túlterhelés és alulterhelés érzékelése.... Előnyök : Szabad út a fejlődéshez!. Egyedülálló kínálat 630 kW teljesítményig, kivételes teljesítmény, fejlett funkciók. Nyitott az összes kommunikációs hálózat, alkalmazás és felhasználó felé. Az Altivar 71 intelligens megoldásokat biztosít valamennyi különleges igényre.... Alkalmazások: Nagy teljesítményű alkalmazások (állandó nyomaték):, Anyagmozgatás, Emelőgépek, Faipari gépek, Feldolgozógépek, Textilipari gépek, Csomagolás..