Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kiegészítők, 2 db csatlakozó (26 tűs) SN029386 - TWDFCN2K26

MásolásMásolás
Schneider - Kiegészítők, 2 db csatlakozó (26 tűs) SN029386

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érintkező kivitelezése - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Dugaszoló érintkezők száma - 0

  • Névleges áram In - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595862052948

Sonepar cikkszám

SN029386

Gyártói cikkszám

TWDFCN2K26

Gyártói típuskód

TWDFCN2K26

Érintkező kivitelezése:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Dugaszoló érintkezők száma:

0

Névleges áram In:

0 A

Környezeti hőmérséklet:

0-0 °C

Névleges feszültség:

0 V

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-0 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0-0 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-0 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-0 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Reteszelés módja:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Védővezetővel:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

0-0 °C

Védettség (IP), szerelt:

egyéb

EMC változat:

Nem

Tömítéssel:

Nem

HE10 hüvelyes csatlakozó, 26 tűs, diszkrét I/O modulhoz, Twido. termékcsalád: Twido - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozó - tartozék/külön alkatrész megjelölése: HE10 dugalj - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: moduláris alapú vezérlő - készletenkénti mennyiség: 5 darabos készlet. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A nyugalma érdekében. Nyitott számos kommunikációs hálózat felé, rugalmas három alapvezérlőjének köszönhetően (Compact, Modular és Extreme) I/O modulok széles választéka: mindezek alapján a Twido és a kapcsolódó TwidoSuite szoftver egyszerű és ötletes megoldásokat kínál az összes nehéz helyzetben.... Alkalmazások: - Egyszerű, önálló berendezések: világításkezelés, fűtés és légkondicionálás, hozzáférés-vezérlés, vezérlés/felügyelet, Ismétlődő és kompakt gépek: szállítószalagok, felvonók, automatikus adagolók..