Schneider - Kiemelokeret sorolható GT43571 - AYA6100221
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - egyéb
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495038958
Sonepar cikkszám
GT43571
Gyártói cikkszám
AYA6100221
Gyártói típuskód
AYA6100221
Összeállítás:
egyéb
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Moduláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Fedőkerettel:
Nem
RAL-szám (hasonló):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Áttetsző:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Ütésálló:
Nem
Készülék mélység:
40 mm
Készülék szélesség:
71.2 mm
Készülék magasság:
82.9 mm