Schneider - Kimeneti szinuszszűrő IP20, 25A, ATV Process SX015167 - VW3A5403
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 480 V
Névleges áram AC-nál - 25-25 A
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 0 A
Sinus-szűrőnek alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480736827
Sonepar cikkszám
SX015167
Gyártói cikkszám
VW3A5403
Gyártói típuskód
Altivar VW3A5403
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
480 V
Névleges áram AC-nál:
25-25 A
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
0 A
Sinus-szűrőnek alkalmas:
Igen
Védettség:
IP20
Gyújtás-zavarszűrőnek alkalmas:
Nem
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Du/dt szűrőnek alkalmas:
Nem
Hangfrekvencia zárlatra alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
8 kHz