Schneider - Kisfogy. DC, 5,5kW/12A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY SX006733 - LC1D12SL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 55 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 72-72 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 25 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 3.7 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110361636
Sonepar cikkszám
SX006733
Gyártói cikkszám
LC1D12SL
Gyártói típuskód
LC1D12SL
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
55 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
72-72 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
25 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
3.7 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
7.5 A