Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 10A 2pol C karakt 6kA IP20 G01857 - 24336

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 10A 2pol C karakt 6kA IP20 G01857

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 10 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430243366

Sonepar cikkszám

G01857

Gyártói cikkszám

24336

Gyártói típuskód

C60N 24336

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

10 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

0 V

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

73 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Túlfeszültség-kategória:

0

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

0

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 10A 2pol C karakt 6kA