Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 32A 1pol B karakt 4,5kA 1mod IP20 G50977 - 23561

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 32A 1pol B karakt 4,5kA 1mod IP20 G50977

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 32 A

  • Kapcsolt nulla - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430235613

Sonepar cikkszám

G50977

Gyártói cikkszám

23561

Gyártói típuskód

C60a 23561

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

32 A

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

70 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

5 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

0

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 32A 1pol B karakt 4,5kA 1mod