Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 32A 2pol Ckarakt 4,5kA távvezérelhető 4 G01698 - 18128

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 32A 2pol Ckarakt 4,5kA távvezérelhető 4 G01698

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 0

  • Névleges áram - 0 A

  • Biztosított pólusok száma - 0

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 0 kA

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G01698

Gyártói cikkszám

18128

Gyártói típuskód

XC40 18128

Pólusszám (összesen):

0

Névleges áram:

0 A

Biztosított pólusok száma:

0

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

0 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Névleges feszültség:

0 V

Modulszélesség:

0

Beépítési mélység:

0 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

0 kA

Frekvencia:

0-0 Hz

Süllyesztett szerelés:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

0

Túlfeszültség-kategória:

0

Szennyeződési fok:

0

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; %Kismegsz 32A 2pol Ckarakt 4,5kA távvezérelhető 4