Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegsz 3A 1pol C karakt 10kA DC 1mod IP20 G01780 - 20533

MásolásMásolás
Schneider - Kismegsz 3A 1pol C karakt 10kA DC 1mod IP20 G01780

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 3 A

  • Kapcsolt nulla - Nem

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430205333

Sonepar cikkszám

G01780

Gyártói cikkszám

20533

Gyártói típuskód

C32H-DC 20533

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

3 A

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Névleges feszültség:

127 V

Modulszélesség:

2

Védettség:

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Nyomógomb 22mm piros jelöléssel