Schneider - Kismegszakító 0,16A 3pol motorvédő 2,5mod IP20 SN023613 - 21100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 44 mm
Kioldási karakterisztika - K
Pólusszám (összesen) - 3
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges áram - 0.16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430211006
Sonepar cikkszám
SN023613
Gyártói cikkszám
21100
Gyártói típuskód
P25M 21100
Beépítési mélység:
44 mm
Kioldási karakterisztika:
K
Pólusszám (összesen):
3
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges áram:
0.16 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
690 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
0 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
0 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
100 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
100 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Veszteségi teljesítmény:
2.5 W
Energiabehatárolási osztály:
0
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
2.5
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-60 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-6 mm2
Robbanásvédett:
Nem