Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 0,5A 1P 50kA hő-mágn IP20 GT92672 - GB2CB05

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 0,5A 1P 50kA hő-mágn IP20 GT92672

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 74 mm

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 0.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110214673

Sonepar cikkszám

GT92672

Gyártói cikkszám

GB2CB05

Gyártói típuskód

GB2CB05

Beépítési mélység:

74 mm

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Pólusszám (összesen):

1

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

0.5 A

Névleges feszültség:

250 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

250 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

50 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

50 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

50 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-20-60 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-6 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító 0,5A 1P 50kA hő-mágn IP20