Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 0,63A 3pol motorvédő 2,5mod IP20 SN023612 - 21103

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 0,63A 3pol motorvédő 2,5mod IP20 SN023612

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 44 mm

  • Kioldási karakterisztika - K

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges áram - 0.63 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430211037

Sonepar cikkszám

SN023612

Gyártói cikkszám

21103

Gyártói típuskód

P25M 21103

Beépítési mélység:

44 mm

Kioldási karakterisztika:

K

Pólusszám (összesen):

3

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges áram:

0.63 A

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

690 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

100 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

100 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Veszteségi teljesítmény:

2.5 W

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

2.5

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-20-60 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-6 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító 0,63A 3pol motorvédő 2,5mod IP20