Schneider - Kismegszakító 10A 2pol D karakt 10kA IP20 GT01907 - 24522
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - D
Névleges áram - 10 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01907
Gyártói cikkszám
24522
Gyártói típuskód
24522
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
D
Névleges áram:
10 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
0 kA
Névleges feszültség:
440 V
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
78.5 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
20 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-25 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-25 mm2
Túlfeszültség-kategória:
4
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
30-70 °C