Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 10A 3pol C karakt 6kA GT27148 - 27925

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 10A 3pol C karakt 6kA GT27148

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 10 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430279259

Sonepar cikkszám

GT27148

Gyártói cikkszám

27925

Gyártói típuskód

K60N 27925

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

10 A

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

400 V

Kismegsz 10A 3pol C karakt 6kA